TANGE SEIKI
TANGE SEIKIの 自転車ハンドル関連
TANGE SEIKIの ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー
TANGE SEIKIの ヘッドスペーサー
TE36DX4 スレッドレスヘッドパーツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85526974
品番
T14H_P01502
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
付属品
アルミキャップセット付
色
シルバー
サイズ
1-1/8"
質量(g)
100
スタックハイト(mm)
25.0(上13.9、下11.6)