TANGE SEIKI
TANGE SEIKIの 自転車ギヤ・チェーン関連
TANGE SEIKIの ギヤクランク
クラシックB.B. ボトムブラケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85527175
品番
T14B_B00404
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥16,159
販売価格(税別)
¥
14,690
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
抵抗の無いスムーズな回転を提供できる
カップ& コーンタイプのボトムブラケット
長さ(mm)
アクスル:122
幅(mm)
シェル:68
サイズ
1.37"×24T