スパンファブ
スパンファブの 裁縫用資材
スパンファブの 芯材
スパンファブの 接着芯
接着シート クモの巣
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
85527340
品番
ABE004-500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
スパンファブ クモの巣 両面接着シート ドイツ製 1m×500m 融点90°〜110°
用途
手芸、クラフトDIY、手作りハンドメイド、アイロン洋裁、型崩れ防止、仮止め、保形
成分
共重合ポリエステル
色
ホワイト
長さ(cm)
【100】50000
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
離島
数量1以上のご注文
お送りできません