曜日別特売
ECLD-TWSFT/BK05 LANケーブル CAT7 爪折れ防止 フラット ブラック エレコム 85527410

ECLD-TWSFT/BK05 LANケーブル CAT7 爪折れ防止 フラット ブラック エレコム 85527410
ECLD-TWSFT/BK05 LANケーブル CAT7 爪折れ防止 フラット ブラック エレコム 85527410
ECLD-TWSFT/BK05 LANケーブル CAT7 爪折れ防止 フラット ブラック エレコム 85527410
ECLD-TWSFT/BK05 LANケーブル CAT7 爪折れ防止 フラット ブラック エレコム 85527410
ECLD-TWSFT/BK05 LANケーブル CAT7 爪折れ防止 フラット ブラック エレコム 85527410
ECLD-TWSFT/BK05 LANケーブル CAT7 爪折れ防止 フラット ブラック エレコム 85527410
ECLD-TWSFT/BK05 LANケーブル CAT7 爪折れ防止 フラット ブラック エレコム 85527410

LANケーブル CAT7 爪折れ防止 フラット ブラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ケーブル長(m)0.5
内容量1個注文コード85527410品番ECLD-TWSFT/BK05
参考基準価格(税別)¥1,560販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※10GBASE-Tに対応し、薄さ約2.3mmで設置場所を選ばないフラットタイプのLANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)

用途
ツメ折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れないLANケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。
10G BASE-Tに対応し、高速で安定したネットワーク環境を実現します。
ISO/IEC 11801 ClassFに準拠しています。※ClassF(Cat7)準拠はケーブル部分のみです。本製品のプラグはRJ-45を採用しています。
カーペットの下やドアの隙間に配線できる薄さ約2.3mm、幅約7.2mmのフラットタイプです。
十字介在をなくしたツイストペア(ヨリ対線)仕様なので、柔らかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキシールドプラグを採用しています。
ケーブルの外皮には、「JIS C 3005」に相当した、火災の延焼原因になりにくい難燃性素材を使用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×ブラック規格CAT7準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T)ケーブル長(m)0.5構造ヨリ線(32AWG)材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド○(ScTP/フォイルテープシールド)結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)600ケーブル太さ(mm)2.3×7.2パッケージポリ袋(環境配慮タイプ)爪折れ防止コネクタの有無両端コネクター付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする