※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MICRO-1000 電子顕微鏡 LCD4.3INCH 拡大率最大1000倍 ブロードウォッチ 85527918 MICRO-1000 電子顕微鏡 LCD4.3INCH 拡大率最大1000倍 ブロードウォッチ 85527918 MICRO-1000 電子顕微鏡 LCD4.3INCH 拡大率最大1000倍 ブロードウォッチ 85527918 MICRO-1000 電子顕微鏡 LCD4.3INCH 拡大率最大1000倍 ブロードウォッチ 85527918 MICRO-1000 電子顕微鏡 LCD4.3INCH 拡大率最大1000倍 ブロードウォッチ 85527918 MICRO-1000 電子顕微鏡 LCD4.3INCH 拡大率最大1000倍 ブロードウォッチ 85527918

電子顕微鏡 LCD4.3INCH 拡大率最大1000倍

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85527918 品番MICRO-1000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

◎最大1000 倍まで拡大可能な顕微鏡 ◎LED ライト付きで暗い場所でも観察が可能
◎4.3インチのカラースクリーン内蔵 ◎表示映像の静止画や動画撮影が可能 ◎パソコンに接続して操作が可能

用途細かい作業や検品など様々な用途に便利 セット内容本体、USBケーブル 寸法(mm)約120×220×170 質量(g)約410 記録媒体microSDカード (最大32GB) ※カード別売 最大解像度動画:1080P、写真:2M ディスプレイ4.3インチTFT液晶 バッテリー容量(mAh)1600/3.7V 動作温度範囲(℃)0〜50 拡大率(倍)最大:1000
注意
※接続端子の汚れは綺麗にふき取って接続してください。また端子は確実に差し込んでください。接続が不十分だと動作不良、火災や感
※電の原因となることがあります。
※・この機器は日本国内用です。保証は国内に限り有効です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする