京セラ
充電式スクリュードライバー
商品レビューを投稿する
内容量
1台
注文コード
85528085
品番
BDX-4V
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
電動も手動(手締め)も可能
軽量280g・コンパクト設計
3.7Vリチウムイオン電池(内蔵式1,500mAh)採用
ネジ部分が見えやすいLEDライト付
トルク3段階調節可能
締付けとゆるめは正転・逆転スイッチ付
付属品
+ドライバービット(No.2×50mm)、USB充電ケーブル(1m)
質量(g)
280
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
179×35×34
チャック能力(mm)
六角対辺6.35(マグネットタイプ)
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
最大5
最大締付トルク(N・m)
2.5
充電時間
1時間50分
バッテリー電圧(V)
3.7
バッテリー容量(mAh)
1500
取扱説明書:
(1.41MB)