TS-GH012ADR 車種専用シートカバー グランドダイヤ 運転席 雅 85528468 TS-GH012ADR 車種専用シートカバー グランドダイヤ 運転席 雅 85528468 TS-GH012ADR 車種専用シートカバー グランドダイヤ 運転席 雅 85528468

車種専用シートカバー グランドダイヤ 運転席

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード85528468 品番TS-GH012ADR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ウエストおよびヒップ部分に、伸縮性を考慮した直線的な縫製を、背中、脇腰、大腿部には、サポート性に優れたダイヤ型の縫製。機能性とデザイン性を融合させたシートカバーです。

適合車種17プロフィア/17レンジャー 年式H29/05〜 セット内容運転席 色(ステッチ)ブラックステッチ 仕様運転席:高機能シート(合皮+ファブリック、肩口にシートベルト)肘27/32cm
注意
※本体カラーはブラックのみとなります。
ステッチカラー2色(ブラック or レッド)
※シートデザインは車種により多少異なります。
※肘掛け有りの車種には、ひじ掛けカバーが付属しています。
※一部、使用しない肘掛けカバーが付属している車種があります。
(4トン車用に関しては、ひじ掛け部分の穴あけ加工が必要となります。)
※4トン車用に関しては、3人用シートには対応しておりません。
※装着例カラー:ブラックステッチ使用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする