メイン画像

ゴールドプラス(ペール缶入)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85531506 品番OILSP-6L
参考基準価格(税別)¥19,600 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

こぼれたオイルにかけて、集めて、捨てるだけ
バクテリアが水とCO2に分解!吸着した油類を無機物に戻します
軽量で運搬や散布などの作業時の負担軽減
素早く油を吸収するので、難しい手順も無く再溶出もしません
OMPI認定の吸着剤とATCC認定の微生物を使用しています。

用途
漏油の吸着に
航空・高速道路・公園・運動での清掃に
石油販売、建築、土木、農林、飲食などの業種でのご利用に
吸着量【単位g当たり】灯油:2.7g、軽油:3.2g、エンジンオイル:4.7g 使用可能液体ガソリン・灯油・軽油・重油・モーターオイルなどの鉱物油製品や廃油
関連資料:(1.23MB)
注意
※散布中に微粒子を吸入したり目に入れたり皮膚に直接触れないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする