※商品画像
トリコインダストリーズ
トリコインダストリーズの 物品棚/収納用品
トリコインダストリーズの ツールボックス/ツールバッグ
トリコインダストリーズの 帆布製
コンビニバッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85533694
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
腰巻タイプのツールケース。マチをたっぷり持たせて大きい小物も収納できます。メイクブラシ、スプレー、タイマー、文房具など。
寸法(mm)
本体:220×220×60、ベルト:700〜1000
質量(g)
約100
ポケット寸法(mm)
幅:左80/右140、高さ:手前90/奥150、マチ:手前30/奥60