※商品画像
アイビル
アイビルの 物品棚/収納用品
アイビルの ツールボックス/ツールバッグ
アイビルの 帆布製
バックパック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85533746
品番
RS-23B01
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ファッション性と利便性を兼ね備えた大型バックパック。ウィッグが2体入るほどの大容量。ポケット多数・内側撥水加工で整理整頓&お手入れが楽に。
付属品
トートバック
材質
ポリエステル
寸法(mm)
本体:320×260×440、トートバック:380×410
質量(g)
821