※商品画像
アイビル
アイビルの その他測定用品
アイビルの タイマー・ストップウォッチ・時計
アイビルの タイマー
デジタルタイマースリムキューブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラウン
注文コード
85533877
品番
Z-430
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,860
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
音と光でお知らせ。音量を「大」「小」「無」から選べます。オートパワーオフの省エネ設計。
寸法(mm)
84×42×15
色
ブラウン
質量(g)
35
電源
リチウムボタン電池CR2025×1個
機能
LEDランプ、音量切換、時計機能、オートパワーオフ、リピート機能、プレアラーム機能、カウントアップ、ひも通し穴、ネックストラップ付、磁石