※商品画像
アイビル
アイビルの その他測定用品
アイビルの タイマー・ストップウォッチ・時計
アイビルの タイマー
デジタルタイマースリムキューブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85533886
品番
Z-430
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
音と光でお知らせ。音量を「大」「小」「無」から選べます。オートパワーオフの省エネ設計。
寸法(mm)
84×42×15
色
ホワイト
質量(g)
35
電源
リチウムボタン電池CR2025×1個
機能
LEDランプ、音量切換、時計機能、オートパワーオフ、リピート機能、プレアラーム機能、カウントアップ、ひも通し穴、ネックストラップ付、磁石