※商品画像

15秒ダブルタイマー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85533920 品番 T-551
参考基準価格(税別)¥2,460 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

アラームが15秒で自動的に止まります。2つの時間を1台にて管理可能。

付属品ストラップ 仕様●カウントアップ最大計測時間:180分00秒●最大セット時間:199分50秒 寸法(mm)75×75×10 ネイビー 質量(g)48 機能カウントアップ、リピート機能、オートパワーオフ、ストラップ穴、磁石 使用電池リチウム電池CR2025×1個 電池寿命約1年間 バッテリー容量(mAh)170 防滴構造JIS C0920 IPX2 動作温度範囲(℃)0〜40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする