※商品画像
トリコインダストリーズ
トリコインダストリーズの 理美容小物
トリコインダストリーズの ケース・ポーチ
シザーケース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85534078
品番
クレ
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
付属のベルトにより、ショルダー掛けやベルト掛けの他、直接ベルトにも装着できます。ケース底にたまった毛などが掃除しやすいように、底も開閉できます。
材質
本革
色
ブラック
質量(g)
175
ベルト幅(mm)
約68〜137
本体サイズ(mm)
200×115×60
入数
ハサミ:4丁