※商品画像
トリコインダストリーズ
トリコインダストリーズの 理美容小物
トリコインダストリーズの ケース・ポーチ
レアルシザーケース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85534096
品番
SE-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
手触りが柔らかくハサミも傷めません。耐久性が高く、独特の艶のある素材です。
材質
本革
色
ブラウン
ウエスト(cm)
最大110
本体サイズ(mm)
190×120×50
入数
ハサミ:4丁