テザック
テザックの ロープ、ヒモ
テザックの PPロープ
ハイテクロンSロープ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
85534245
品番
2mm×500m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
ケブラー芯をハイトレル樹脂で被覆したロープです。
芯材がツイスト構造で自転しやすいですが、耐疲労性に優れます。
絶縁性を有し、架線工事で使用されます。
用途
電設工事など
仕様
端末加工なし
質量(kg)
1.9
長さ(m)
500
太さ(mm)
2
注意
※注文合計重量が2tを超える場合はチャーター便になりますので別途送料かかります