マリンパワーロープ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 85534516 品番 40mm×200m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

PPとポリエステルの混撚り12打ちロープです。
クロスロープに比べ強力が20%アップし、伸度も20%低下したロープです。
表面の凹凸が少なくなったため、耐摩耗性がさらに向上しています。
比重が軽く、水に浮きます。

用途係留索、タグライン曳航索、船舶用など 仕様端末加工なし 材質ポリエステル、ポリプロピレン 質量(kg)181 長さ(m)200 太さ(mm)40
注意
※注文合計重量が2tを超える場合はチャーター便になりますので別途送料かかります
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする