テザック
テザックの ロープ、ヒモ
テザックの ポリエステルロープ
マリンコンビVクロスロープ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
85535189
品番
30mm×200m
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は259,800円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
ポリプロピレンとポリエステルの混撚り八打ちロープです。
ポリエステルの割合が多いため、水に沈みます。
用途
巻網など
仕様
端末加工なし
材質
ポリエステル、ポリプロピレン
質量(kg)
124
長さ(m)
200
太さ(mm)
30
注意
※注文合計重量が2tを超える場合はチャーター便になりますので別途送料かかります
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません