テザック
テザックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
テザックの ワイヤーロープ
エビスクラッドロープ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
85535864
品番
36mm×152m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879,780
販売価格(税別)
¥
799,800
バスケットに入れる
ワイヤロープをポリエステル繊維で組紐状に被覆し、さらに樹脂を含浸したロープです。
組打ち構造のため、損傷を受けてもブレードはゆるみません。
ロープには樹脂を全面塗布しており、耐摩耗性に優れます。
用途
定置網漁も側張り用など
材質
ポリエステル繊維
質量(kg)
308
備考
加工なし
長さ(m)
152
ワイヤー径(Φmm)
20
太さ(mm)
36
注意
※注文合計重量が2tを超える場合はチャーター便になりますので別途送料かかります
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません