エビスクラッドロープ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 85535889 品番 40mm×152m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800

ワイヤロープをポリエステル繊維で組紐状に被覆し、さらに樹脂を含浸したロープです。
組打ち構造のため、損傷を受けてもブレードはゆるみません。
ロープには樹脂を全面塗布しており、耐摩耗性に優れます。

用途定置網漁も側張り用など 材質ポリエステル繊維 質量(kg)411 備考加工なし 長さ(m)152 ワイヤー径(Φmm)24 太さ(mm)40
注意
※注文合計重量が2tを超える場合はチャーター便になりますので別途送料かかります
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする