ETA-NWM620-W 賢く節電ワットメーター付き個別スイッチタップ 2m ハート電機サービス 85537124

本体

ETA-NWM620-W 賢く節電ワットメーター付き個別スイッチタップ 2m ハート電機サービス 85537124
ETA-NWM620-W 賢く節電ワットメーター付き個別スイッチタップ 2m ハート電機サービス 85537124
ETA-NWM620-W 賢く節電ワットメーター付き個別スイッチタップ 2m ハート電機サービス 85537124
ETA-NWM620-W 賢く節電ワットメーター付き個別スイッチタップ 2m ハート電機サービス 85537124
ETA-NWM620-W 賢く節電ワットメーター付き個別スイッチタップ 2m ハート電機サービス 85537124

賢く節電ワットメーター付き個別スイッチタップ 2m

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
差込口6個口
内容量1台注文コード85537124品番ETA-NWM620-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

使用時間・消費電力・電気料金・CO2排出量を可視化できるワットメーター付き電源タップ。計測した消費電力から算出する「電気料金」と「CO2排出量」は係数を設定することでお住まいの地域にあわせた数値にすることができます。
また電源タップ本体も背面に強力磁石付きでスチール製デスク等に貼り付けOK、狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグ、ホコリ防止シャッターなど使いやすい仕様です。

ホワイトスイッチ個別スイッチ定格電圧(V)AC100(50/60Hz)コンセント形状2P電源コード(m)2定格出力AC100V15A合計1500W機能マグネット付、180°スイングプラグ、ホコリ防止シャッター、個別スイッチ付差込口6個口プラグ形状スイングプラグ

商品説明動画

賢く節電ワットメーター付きタップ操作方法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-26
用途: 電動機械のバッテリー充電に使用しています。
建設業・工事業

毎日使う充電は何ワット程度使うのか?解決しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする