エアージェイ
エアージェイの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エアージェイの コネクタ/変換ケーブル
エアージェイの Type-C変換アダプタ
Type-C充電対応オーディオ変換アダプター(USB-Cイヤホン)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85537149
品番
HAC-GJ2
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
スマホを充電しながらお手持ちまたは別売りのType-C有線イヤホンが使える便利な変換アダプターです。ボディ部分に高耐久のアルミ製素材を採用しています。
長さ(mm)
約125±5
出力
【5V充電】5V1A・5V2A【QC充電】5V2A・9V2A・12V1.5A【PD充電】5V3A・9V2A・12V3A・15V3A・20V3A(60WMAX)
対応機種
Type-C搭載のiPhone・スマートフォン※一部端末は端末側の仕様により使用できない場合がございます。※3.5mmイヤホンジャック搭載の機種ではご利用いただけません。
周波数
16bit/48kHz
素材
コネクタ:アルミ、ケーブル:繊維
オス形状
USB Type-C
メス形状
USB-Cオーディオ/USB-C充電端子
関連資料:
(0.95MB)
注意
※本製品を使用した際のオーディオのコントロールスイッチ作動等については一切保証いたしません。
※本製品は充電とオーディオの再生のみの対応です。
※ご利用される充電器は各種スマホ/タブレットの入力電圧に適したものをご使用ください。
※モバイルバッテリー等の電源、USBケーブル、イヤホンなどは付属していません。