曜日別特売
HAC-A3 WH 3.5mmステレオミニ to Type-C変換アダプターケーブル エアージェイ 85537219

HAC-A3 WH 3.5mmステレオミニ to Type-C変換アダプターケーブル エアージェイ 85537219
HAC-A3 WH 3.5mmステレオミニ to Type-C変換アダプターケーブル エアージェイ 85537219
HAC-A3 WH 3.5mmステレオミニ to Type-C変換アダプターケーブル エアージェイ 85537219
HAC-A3 WH 3.5mmステレオミニ to Type-C変換アダプターケーブル エアージェイ 85537219

3.5mmステレオミニ to Type-C変換アダプターケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード85537219品番HAC-A3 WH
参考基準価格(税別)¥709販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

お手持ちのイヤホンの3.5mmステレオミニ端子をUSB Type-C端子に変換する変換アダプターケーブル。ケーブルには柔軟性があり使いやすいしなやかなTPE素材を採用。
マイク付きイヤホンにも対応し、通話などでもご利用いただけます。

適合機種Type-C 端子からの音声出力に対応したスマートフォンおよびタブレット※3.5mmイヤホンジャック搭載の機種ではご利用いただけません。ホワイト素材コネクタ:PC+ABS、ケーブル:TPEケーブル長(cm)5オス形状USB Type-Cメス形状Φ3.5mmステレオミニジャック
関連資料:(0.66MB)
注意
※リモコンスイッチ付きのイヤホンでの操作は一切できません。
※USB Type-C端子からの音声出力に対応していない機種では本製品をご利用いただけません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする