【名入れ】A4ボックス非常用持出袋30点セット

商品レビューを投稿する
18日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(20個) 注文コード 85537517 品番 33215
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

避難場所・住所・氏名を記入できる非常用袋。A4スリム箱に入っているのでコンパクトに省スペースで備蓄できます

セット内容両リュック・非常持出袋、非常用給水袋3L、多目的deポンチョ、マスク×2、スマホ対応ダイナモFMラジオLEDライト(※(B))、抗菌消臭・簡易トイレ、携帯用ミニトイレ、防災ガイド、レインポンチョホワイト、ポケットティッシュ、アルミLEDライト&ホイッスル(3色アソート)、4層!アルミシート、4層!アルミ寝袋、除菌ジェル×2、防災用ウェットティッシュ(20枚入)、軍手、ロープ、笛、新反射安全タスキ、eco便利バッグ×2、絆創膏5枚、綿棒10P、コットンパフ3枚、ワンタッチ包帯、爪切り、毛抜き、ハサミ 質量(kg)1.3 包装形態A4スリム箱 名入れサイズ(mm)30×100 名入れ方法シルク印刷 サービス分類名入れ

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする