ボウエキ(BOUEKI)
ボウエキ(BOUEKI)の 防災用品名入れサービス
【名入れ】エマージェンシーdeバッグ車載13点セット
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(20個)
注文コード
85537657
品番
33250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
EVA素材で軽くて耐久性に優れたバッグ。中は整理しやすいメッシュの仕切り付き。
セット内容
エマージェンシーdeバッグ、緊急脱出用ハンマー、携帯用ミニトイレ、防災ガイド、新反射安全タスキ、アルミLEDライト&ホイッスル(3色アソート)、4層!アルミシート、抗菌消臭・簡易トイレ、絆創膏5枚、綿棒10P、軍手、ロープ、笛
質量(kg)
0.7
包装形態
化粧箱
名入れサイズ(mm)
100×100
名入れ方法
シルク印刷
サービス分類
名入れ
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200