ボウエキ(BOUEKI)
ボウエキ(BOUEKI)の 防災用品名入れサービス
【名入れ】A4ボックス収納deリュック15点セット
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(20個)
注文コード
85537700
品番
33260
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
コンパクトに折りたためるバッグ。A4スリム箱に入っているのでコンパクトに省スペースで備蓄できます。A4ボックスがそのまま入るバッグサイズです。
セット内容
収納deリュック、冷熱遮断アルミシート、マスク、ポケットティッシュ、新ソーラー&ダイナモLEDライト(3色アソート)、抗菌消臭・簡易トイレ、防災ガイド、レインポンチョホワイト、絆創膏5枚、綿棒10P、4層!アルミシート、防災用ウェットティッ シュ (20枚入)、軍手、ロープ、笛
質量(kg)
0.75
包装形態
A4スリム箱
名入れサイズ(mm)
100×100
名入れ方法
シルク印刷
サービス分類
名入れ
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200