ボウエキ(BOUEKI)
ボウエキ(BOUEKI)の 防災用品名入れサービス
【名入れ】A4ボックス巾着リュック12点セット
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(60個)
注文コード
85537788
品番
33280
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
軽量でコンパクトにたためるリュック。夜間でも視認しやすい反射テープ付き。
セット内容
巾着リュック、レスキュー簡易頭巾、マスク、ポケットティッシュ、強力ヘッドライト (単4電池×3本使用別売)、抗菌消臭・簡易トイレ、防災ガイド、軍手、ロープ、笛、絆創膏5枚、綿棒10P
質量(kg)
0.7
包装形態
A4スリム箱
名入れサイズ(mm)
50×100
名入れ方法
シルク印刷
サービス分類
名入れ
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200