ボウエキ(BOUEKI)
ボウエキ(BOUEKI)の 防災用品名入れサービス
【名入れ】大きく開くdeリュック50点セット
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
85537858
品番
64005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
災害時に役立つ50アイテムの商品をセットしています。ラウンドファスナーで大きく開くリュック。中身が分かりやすく取り出しやすいセット
用途
避難セット、避難リュック、防災グッズ、非常用持ち出し袋、防災リュック、防災バッグとして。
セット内容
【1】大きく開くdeリュック、【2】【3】4層!静音 防寒・防風アルミシート×2、【4】【5】4層!静音 防寒・防風アルミ寝袋×2、【6】ハンドポンプ付災害備蓄用シートdeベッド、【7】【8】多目的deポンチョ×2、【9】4層!静音アルミ保存袋セット、【10】【11】【12】エマージェンシー3点セット(3種)、【13】スマホ対応ダイナモFMラジオLEDライト、【14】800ルーメンdeランタン(単1電池×3本使用 別売)、【15】【16】コンパクトあったかフリース×2、【17】防災ガイド、【18】【19】【20】【21】抗菌消臭・簡易トイレ(1P)×4、【22】冷熱遮断アルミシート、【23】非常用給水袋3L、【24】【25】エピスタプロプル ピロータイプ×2、【26】【27】エピスタプロプル ハンディタイプ白緑×2、【28】eco・便利バッグ、【29】ティーライトキャンドル10P、【30】【31】【32】【33】【34】【35】除菌ジェル(バラ)×6、【36】【37】【38】【39】【40】【41】【42】エイドチーム2(7種)、【43】【44】ポケットティッシュ×2、【45】【46】【47】個包装マスク×3、【48】携帯おかん器、【49】【50】白タオル×2
名入れサイズ(mm)
150×150
名入れ方法
シルク印刷
サービス分類
名入れ
注意
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。
※ご注文が確定後、「オプション指定」でご入力いただいた連絡先に、メーカーよりメールで確認のご連絡をさせていただきますので、入稿データのやり取り、納期の調整をさせていただきます。
※文字数によっては文字潰れが発生する可能性がございます。校正時にご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200