ボウエキ(BOUEKI)
ボウエキ(BOUEKI)の 防災用品名入れサービス
【名入れ】防水deリュック15点セット
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
注文コード
85537876
品番
64870
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
防災士が監修した非常用セット 災害時に役立つ15アイテムの商品をセットしています。バッグは、防水仕様の防水deリュックを使用。
用途
避難セット、避難リュック、防災グッズ、非常用持ち出し袋、防災リュック、防災バッグとして。
セット内容
【1】防水deリュック、【2】4層!アルミシート、【3】抗菌消臭・簡易トイレ、【4】防災ガイド、【5】ロープ、【6】笛、【7】軍手、【8】新ソーラー&ダイナモLEDライト(3色アソート)、【9】レインポンチョホワイト、【10】除菌ジェル、【11】マスク、【12】防災ウェットティッシュ(20枚入)、【13】ポケットティッシュ、【14】絆創膏5枚、【15】綿棒10P
名入れサイズ(mm)
30×100
名入れ方法
シルク印刷
サービス分類
名入れ
注意
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。
※ご注文が確定後、「オプション指定」でご入力いただいた連絡先に、メーカーよりメールで確認のご連絡をさせていただきますので、入稿データのやり取り、納期の調整をさせていただきます。
※文字数によっては文字潰れが発生する可能性がございます。校正時にご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200