ボウエキ(BOUEKI)
ボウエキ(BOUEKI)の 防災用品名入れサービス
【名入れ】MOSHISONA23点セット
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
85537946
品番
64935
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
災害時に役立つ17アイテムの商品をセットしています。バッグはレインカバー付のMOSHISONAデイバッグを使用。
用途
避難セット、避難リュック、防災グッズ、非常用持ち出し袋、防災リュック、防災バッグとして。
セット内容
【1】デイバッグ、【2】レインカバー、【3】4層!防寒・防風アルミシート、【4】4層!防寒・防風アルミ寝袋、【5】抗菌消臭簡易トイレ、【6】非常用給水袋3L、【7】冷熱遮断アルミシート、【8】災害・書けるテープ、【9】ソーラー&ダイナモLEDライト(3色アソート)、【10】防災ガイド、【11】新反射安全タスキ、【12】軍手、【13】ロープ、【14】笛、【15】ティーライトキャンドル10P、【16】防災用ウェットティッシュ(20枚入)、【17】レインポンチョ、【18】除菌ジェル、【19】eco便利バッグ、【20】ポケットタオルペーパー10枚、【21】絆創膏5枚、【22】綿棒10P、【23】ポケットティッシュ
名入れサイズ(mm)
50×100
名入れ方法
シルク印刷
サービス分類
名入れ
注意
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。
※ご注文が確定後、「オプション指定」でご入力いただいた連絡先に、メーカーよりメールで確認のご連絡をさせていただきますので、入稿データのやり取り、納期の調整をさせていただきます。
※文字数によっては文字潰れが発生する可能性がございます。校正時にご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200