SAN32-10 サンドブラストホース NCR 85544743

SAN32-10 サンドブラストホース NCR 85544743
SAN32-10 サンドブラストホース NCR 85544743

サンドブラストホース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本(10m)
内径(Φmm)31.8
内容量1本(10m)注文コード85544743品番SAN32-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

補強層にポリエステル合成繊維コードを使用していますので、耐圧性に優れます。
静電気除去のアース線入りホースです。
内面ゴムにDIN耐摩耗基準≦60mm3の高耐摩耗性合成ゴムを使用しています。(DIN53516による)

用途サンドブラスト長さ(m)10内径(Φmm)31.8最高使用圧力(MPa)1.2外径(Φmm)52最小曲げ半径(mm)255使用流体砂、鉄粉、グリッド呼び内径(mm)32(1-1/4インチ)
注意
※継手は付属しておりません。ユーザー様にてご用意お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする