サンドブラストホース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(15m) 注文コード 85544768 品番 SAN32-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

補強層にポリエステル合成繊維コードを使用していますので、耐圧性に優れます。
静電気除去のアース線入りホースです。
内面ゴムにDIN耐摩耗基準≦60mm3の高耐摩耗性合成ゴムを使用しています。(DIN53516による)

用途サンドブラスト 長さ(m)15 内径(Φmm)31.8 最高使用圧力(MPa)1.2 外径(Φmm)52 最小曲げ半径(mm)255 使用流体砂、鉄粉、グリッド 呼び内径(mm)32(1-1/4インチ)
注意
※継手は付属しておりません。ユーザー様にてご用意お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする