※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハインズワーク
ハインズワークの 鉈
ハインズワークの 両刃
A-UN 厚鉈 雨紋 五月雨 SAMIDARE
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85547588
品番
A-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
付属品
ケース
厚さ(mm)
8
全長(mm)
285
質量(g)
765(ケース込みの場合900)
刃長(mm)
135
柄長さ(mm)
150