※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハインズワーク
ハインズワークの 鉈
ハインズワークの 両刃
A-UN 厚鉈 雨紋 五月雨ロング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85547606
品番
A-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,389
販売価格(税別)
¥
13,990
バスケットに入れる
付属品
ケース
全長(mm)
335
質量(g)
810(ケース込みの場合920)
刃長(mm)
135
刃厚(mm)
8
柄長さ(mm)
200
柄厚さ(mm)
31