YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 暖房用品
YAMAZEN(山善)の セラミックヒーター
セラミックファンヒーター 人感センサー 速暖
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
85549076
品番
DSF-TL12(W)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
人感センサー搭載で省エネ設計のハイパワーセラミックファンヒーター
ダイヤル操作。強弱2段階切替。人感センサー搭載。立ち上がりが速い速暖ヒーター。空気を汚さず暖房できるセラミックヒーター。
用途
脱衣所やトイレ暖房に。セラミックヒーター スリム 小型 暖房 足元暖房 省スペース
質量(kg)
2.4
色
ホワイト
電源(V)
AC100(50/60Hz)
安全装置
転倒オフスイッチ、サーモスタット、温度ヒューズ
電源コード(m)
約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)
1200/1100
保証期間
(メーカー保証)1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
26×14.5×37.5
適用畳数
約最大8畳