石油ファンヒーターVXシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 85549085 品番 FH-VX5724BY(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

信頼の日本製。コロナ石油ファンヒーター VXシリーズ
消臭シャッター&新においとり触媒のW消臭でニオイ低減
エコモード搭載(室温20度キープ)
7秒速タイマー&7秒速点火
よごれま栓タンクで手が汚れない!床も汚れにくい

用途室内の暖房、エアコンとの併用などに。石油ファンヒーター ヒーター 暖房 ファンヒーター コロナ CORONA よごれま栓 7秒速タイマー 7秒速点火 ニオイカットメカ クリーン消火 エコモード 質量(kg)12.9 ホワイト 消費電力(W)(弱燃焼時)4、(強燃焼時)10.5 タンク容量(L)7.2 暖房の目安(コンクリート)20畳 暖房の目安(木造)15畳 機能よごれま栓、7秒速タイマー&7秒速点火、エコモード、クリーン消臭&ニオイカットメカ 運転音(dB)(弱)23、(強)40 暖房出力(kW)5.65-0.80 保証期間3年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×33.4×46.6 燃焼持続時間(h)(弱燃焼時)約83、(強燃焼時)約13 待機時消費電力(W)0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする