石油ファンヒーターVXシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 85549110 品番 FH-VX4624BY(H)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

信頼の日本製。コロナ石油ファンヒーター VXシリーズ
消臭シャッター&新においとり触媒のW消臭でニオイ低減
エコモード搭載(室温20度キープ)
7秒速タイマー&7秒速点火
よごれま栓タンクで手が汚れない!床も汚れにくい

用途室内の暖房、エアコンとの併用などに。石油ファンヒーター ヒーター 暖房 ファンヒーター コロナ CORONA よごれま栓 7秒速タイマー 7秒速点火 ニオイカットメカ クリーン消火 エコモード 質量(kg)12.9 グレー 消費電力(W)(弱燃焼時)4、(強燃焼時)10.5 タンク容量(L)7.2 暖房の目安(コンクリート)17畳 暖房の目安(木造)12畳 機能よごれま栓、7秒速タイマー&7秒速点火、エコモード、クリーン消臭&ニオイカットメカ 運転音(dB)(弱)23、(強)38 暖房出力(kW)4.62-0.72 保証期間3年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×33.4×46.6 燃焼持続時間(h)(弱燃焼時)約83、(強燃焼時)約13 待機時消費電力(W)0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする