石油ファンヒーター SR32シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード85549189 品番FH-SR3324Y(N)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

信頼の日本製。コロナ石油ファンヒーター SR32シリーズ
7秒速タイマー&7秒速点火。よごれま栓タンクで手が汚れない!床も汚れにくい。細管Wカットノズルと灯油を効率よくガス化する構造でニオイを大幅に抑制。リモコン付きで操作楽々。見やすい大きな操作パネル。クリーン消火。

用途室内の暖房、エアコンとの併用などに。石油ファンヒーター ヒーター 暖房 ファンヒーター コロナ CORONA よごれま栓 7秒速タイマー 7秒速点火 ニオイカットメカ クリーン消火 チャイルドロック 質量(kg)9.6 シャンパンゴールド 消費電力(W)(弱燃焼時)11、(強燃焼時)21 タンク容量(L)5 暖房の目安(コンクリート)12畳 暖房の目安(木造)9畳 機能よごれま栓、7秒速タイマー&7秒速点火、ニオイカットメカ、クリーン消火 運転音(dB)(弱)21、(強)35 暖房出力(kW)3.30-0.63 保証期間3年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.6×39.4×32.4 燃焼持続時間(h)(弱燃焼時)約82、(強燃焼時)約16 待機時消費電力(W)0.8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
85549189 FH-SR3324Y(N) 64175469 FH-SR3325Y(N) 石油ファンヒーター SRタイプ コロナ 石油ファンヒーター SRタイプ コロナ 1台 24,980 税込27,478 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする