TOPLAND
TOPLANDの 暖房用品
TOPLANDの 防寒用品
TOPLANDの ひざ掛け・足温器・ホットカーペット
コンパクトフットヒーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
85549444
品番
SP-FH10WT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
コンパクトで省電力のフットヒーター。速暖ですぐに足元あったか。フットスイッチで足の指先でカンタン操作。収納場所に困らないスリムな設計。温度調節3段階。3時間で自動オフタイマー付き。
用途
足の冷えに。ヒーター フットヒーター 薄型 足温器 冷え防止
色
ホワイト
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
最大28
耐荷重(kg)
約30
寸法(cm)
(ヒーター面)23×14
温度調節範囲(℃)
(3段階)弱:約30/中:約38/強:約45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
32×21×2.5
注意
※製品の上に乗った状態ではご使用できません