スリッパ用 フットウォーマー 充電式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2個) 注文コード 85549460 品番 SW-FW10WT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

お手持ちのスリッパに装着するだけでスリッパの中をいつでもぽかぽかに
コードレスなので自由に移動できる。充電して何度でも使える。家事や仕事も快適に。シンプルデザインだから職場でも使える。保温性の高いフランネル素材を使用。リチウムイオンバッテリー内蔵(1500mAh)。

用途家事やお仕事中の足元の冷え防止に。スリッパ ウォーマー トップランド TOPLAND フットウォーマー スリッパウォーマー 充電式 コードレス フットヒーター 足元暖房 冷え対策 付属品USBマグネットケーブル約1.5m 材質ポリエステル ホワイト 連続使用可能時間約6時間(弱の場合)/約2時間30分(強の場合) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11×4×14 温度調節2段階(弱:約38度/強:約45度) 切タイマー(自動)約3時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする