本体画像
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の 潤滑スプレー
クリンビュー 601K48
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(480mL)
注文コード
85549505
品番
25480
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
用途
機械部品・金属の浸透潤滑及び防錆
仕様
逆さ噴射可
寸法(Φ×高さH)(mm)
65×220
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
240mL
危険物の性状
非水溶性