KICKER 4ΩDVC 20cm薄型ラウンドサブウーファー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85549636 品番L7T8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

KICKER(キッカー)の20cmサブウーファー、L7T8です。
L7Tは丸型に比べ、約20%表面積を大きくすることで、より迫力のある低音再生が可能になったサブウーファーです。
7cmの薄型ボディ設計により、座席の下や後ろなど狭い場所にも取り付ける事ができます。
サントプレーンサラウンドとUniPlateバックプレートとポールピースによりボイスコイルを効果的に冷却します。
商品は1本での価格になります。

仕様20cm極薄サブウーファー 直径(Φcm)取付穴:18.8 周波数特性30-100Hz 定格入力(W)350 インピーダンス(Ω)公称:4 深さ(cm)取付:7
注意
※日本正規品です。 よって日本総輸入代理店による1年保証が付いております。
※スピーカーの保証は、商品の不良と判断されたもののみ適応いたします。取付時の破損、過大入力による破損、浸水などは保証の対象外ですのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする