KICKER 16cmコアキシャル2wayマリン用スピーカー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード85549688 品番45KM654
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

キッカーのマリン用16cm2wayスピーカー、KM654です。
KMシリーズのマリンコアキシャルはボート等の純正交換用に設計されているので、海上での使用も考え耐久性のあるUV処理が施されていています。
グリルはホワイトとチャコール色の2種が同梱されています。
また、16cmと20cmにはお好みに合わせられるマルチLED搭載モデルもございます。
入数は1ペア(2個入り)です。
スピーカーグリル:付属

直径(Φcm)ウーファー部取付穴:12.8 寸法(cm)サブウーファー:16、ツィーター:2 周波数特性35-21kHz 最大入力(W)195 定格入力(W)65 インピーダンス(Ω)公称:4 深さ(cm)ウーファー部取付:5.99
注意
※日本正規品です。 よって日本総輸入代理店による1年保証が付いております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする