51HS8 KICKER 20cm薄型パワードサブウーファー(アンプ内蔵ウーハー) KICKER 85549794 51HS8 KICKER 20cm薄型パワードサブウーファー(アンプ内蔵ウーハー) KICKER 85549794 51HS8 KICKER 20cm薄型パワードサブウーファー(アンプ内蔵ウーハー) KICKER 85549794

KICKER 20cm薄型パワードサブウーファー(アンプ内蔵ウーハー)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85549794 品番51HS8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

キッカーのパワードサブウーファー、HIDEAWAY HS8です。
シート下など様々な場所へのインストールが可能な薄型サブウーファーです。
コンパクトなボディながらコーンにアルミ、ダストキャップにスチールを採用し総重量5.2kgの重量級。もちろん剛性も高く、歪みや不要振動を排した今までにない低音再生が可能です。
専用の20cmウーファーを定格出力150Wの強力なデジタルアンプでドライブ。ベースブースト、フェイズコントロールも装備され、コンパクトボディからは想像もつかない迫力のある重低音が再生されます。
リモートベースコントローラー付属。スピーカーライン入力により純正デッキなどへも接続が可能です。
パワーケーブル付属

仕様KickEQ boost:+6db @40Hz 定格出力(W)アンプ:150 寸法(cm)35.2×7.94×23.8、ウーファー:20 周波数特性50-120Hz
注意
※RCA入力の際には別売のKISLが必要となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする