bit Ten AUDISON デジタルオーディオプロセッサー audison 85549828 bit Ten AUDISON デジタルオーディオプロセッサー audison 85549828

AUDISON デジタルオーディオプロセッサー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85549828 品番bit Ten
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

AUDISON(オーディソン)のデジタルオーディオプロセッサー、Bit Tenです。
Bit Tenは4chハイレベル(スピーカー)入力+AUX(RCA)入力を備えたデジタルオーディオプロセッサーです。
純正システムを取り外せない車、またナビゲーション一体型AVユニットなどを接続することで、Bit tenの持つ高度な調整機能を活用し、高音質システムへ発展させることができます。
3wayクロスオーバー、タイムアライメント、31バンドイコライザーを搭載。Hi-Fiシステムとしてスタンダードなフロント2way+サブウーファーのシステムやフロント+リア+サブウーファーのシステムをPCを用いて視覚的に調整することが可能です。
本体プロセッサーにはあらかじめ4ch5ch出力がプリセットされており、PCを使用しない場合でもすぐにアンプにつないで使用することが可能です。またDE-EQにより純正システムの周波数特性をフラットにすることも可能。
本体上面パネルに設置されたゲインコントロールにより音質の最終仕上げも可能。
クロックスピード32bit、147MHzのシーラス・ロジックDSPや24bitDD/A&A/Dコンバータによりトップレベルの音質を獲得。
既存のシステムをローコストでHi-Fiシステムへ発展させることができ、また超高機能なHi-Loコンバータとしても無類のパフォーマンスを誇るコストパフォーマンスモデルです。

仕様●アイドリング電流:0.4A/2.5mA以下(電源オフ時)●チャンネルセパレーション(1kHz/10kHz):85dB/60dB●リモート電圧 IN:7〜15VDC(1.3mA)●リモート電圧 OUT:12VDC(130mA)●高調波歪率:0.0001 寸法(mm)191×131× 34 質量(kg)1.3 電源電圧(V)11〜15/DC 入力感度(ローレベル入力時):0.6〜5.0VRMS、(ハイレベル入力時):2.0〜15.0VRMS 入力端子ローレベル:AUX L&R・ハイレベル: FL/FR/RL/RR、Phone IN(ハンズフリーフォン入力)・デジタル:N/A 再生周波数帯域(Hz)10〜22k S/N比96dBA 出力端子ローレベル(プリアウト): Ch1〜Ch5・デジタル: N/A・クロスオーバータイプ:[12/24dB Linkwitz] [6/12/18/24dB Butterworth] ハイパス/ローパス/バンドパス・イコライザー:31バンド、ISO 1/3 Oct、20Hz〜20kHz、+/- 12dB・ディレイ:0〜22ms(748cm) 入力インピーダンス(kΩ)(ローレベル入力時):15、(ハイレベル入力時):2.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする