AP4 AUDISON 10cm車載用ミッドレンジスピーカー audison 85549837 AP4 AUDISON 10cm車載用ミッドレンジスピーカー audison 85549837

AUDISON 10cm車載用ミッドレンジスピーカー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード85549837 品番AP4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

オーディソンの10cmミッドレンジ、Prima AP4です。
パワーアンプでそのクオリティを知られるelettromedia社のブランドであるAudison。Primaシリーズは高品質を維持したままお求めやすい価格と「Live Sound」にフォーカスして設計された同社のエントリーグレードモデルです。
ウーファー部は撥水処理のされたペーパーコーンを採用。FEM(Finite Element Method)シミュレーションを導入しKlippel R&Dスキャン・バイブロメーターを使用して最適化。
APK165にプラスして3wayとするなど様々な用途でフレキシブルなユニットです。

入力インピーダンス(Ω)4 取付穴径(Φmm)93 再生周波数帯域(Hz)80〜7.5k 音圧レベル(dB)出力:91/SPL 定格入力(W)40 取付奥行(mm)43
注意
※日本正規品で御座います。よって日本総輸入代理店による保証が付いております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする