APX4 AUDISON 10cmコアキシャル 2way 車載用スピーカー audison 85549864 APX4 AUDISON 10cmコアキシャル 2way 車載用スピーカー audison 85549864

AUDISON 10cmコアキシャル 2way 車載用スピーカー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード85549864 品番APX4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

オーディソンの10cmコアキシャル2wayスピーカー、Prima APX4です。
パワーアンプでそのクオリティを知られるelettromedia社のブランドであるAudison。Primaシリーズは高品質を維持したままお求めやすい価格と「Live Sound」にフォーカスして設計された同社のエントリーグレードモデルです。
Prima APX4は10cmウーファーの同軸上にトゥイーターを配したコアキシャル2way。
音が同一のポイントから放射されるコンセントリック構造を採用。これにより高域と低域の位相管理が徹底され、聴感上もナチュラルな音質を獲得しています。またトゥイーターにはアコースティックレンズが採用され、ドアにインストールされた場合でも極めて優れた音場、定位感を実現させました。
91dBの高能率を持ち、AVメインユニット等の内蔵アンプでも充分に鳴らし切れるフレキシビリティも魅力。またパワーハンドリングも定格で40Wと高く、さらなる高音質を追求することもできます。また41mmと小さく抑えられた奥行により取付のしやすさも兼ね備えています。

入力インピーダンス(Ω)4 取付穴径(Φmm)93 再生周波数帯域(Hz)80〜23k 音圧レベル(dB)出力:91/SPL 定格入力(W)40 取付奥行(mm)43
注意
※グリル無し
※日本正規品で御座います。よって日本総輸入代理店による保証が付いております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする