APK 165P AUDISON 16.5cmセパレート2way車載用スピーカー audison 85549880 APK 165P AUDISON 16.5cmセパレート2way車載用スピーカー audison 85549880 APK 165P AUDISON 16.5cmセパレート2way車載用スピーカー audison 85549880

AUDISON 16.5cmセパレート2way車載用スピーカー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード85549880 品番APK 165P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

オーディソンの16.5cmセパレート2wayスピーカー、Prima APK 165Pです。
新しいPrima APK 165P 2ウェイラウドスピーカーシステムは、最大345Wのピークを処理することができ、AP F8.9ビットやハイパワー構成で使用される他のすべてのPrimaアンプのパワーをフルに活用するための理想的な組み合わせです。
AP 1Pツィーターの独自のAIFテクノロジー(Any Install Faceplate)により、3種類のフェイスプレートを使用することができ、アプリケーションの多様性と設置時間の大幅な短縮を実現します。
優れたパワーハンドリングと効率性を兼ね備え、OEMプレイスメントで最高のパフォーマンスを発揮するように設計されています。

仕様●クロスオーバー周波数 ハイパス:4.0kHz 12dB/Oct●クロスオーバー周波数 ローパス:4.0kHz 6dB/Oct 入力インピーダンス(Ω)4 取付穴径(Φmm)141 再生周波数帯域(Hz)50〜24k 音圧レベル(dB)出力:92.55/SPL 定格入力(W)115 取付奥行(mm)66.5
注意
※日本正規品で御座います。よって日本総輸入代理店による保証が付いております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする