圧力IH炊飯ジャー 極め炊き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 炊飯容量0.09〜1.0L(5.5合) 注文コード85550214 品番NW-BA10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は炊飯容量など3種類から選べます 他の種類を見る

暮らしになじむ、スタイリッシュでコンパクトなデザイン。
大火力が生み出す、このうまさ。「豪熱大火力」
発熱効率を高めた「鉄器コート黒まる厚釜」
家族好みの食感に進化する!49通りの「わが家炊き」メニュー
しゃっきりからもちもちまで好みの食感に炊き分ける7通りの「炊き分け圧力」
お手入れ簡単「蒸気口セットなし」「フラットトップパネル」「フラットフレーム」「フラット庫内(サイドセンサー部は除く)」
食べやすく、おいしく炊ける「雑穀米炊き分け3コース」

ブラック(BA) 消費電力(W)1240(炊飯時) 本体質量(kg)約6.0 消費電力量(Wh)139(一回あたりの炊飯時)、16.8(一時間あたりの保温時) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約27.5×34.5×21.5(ふた開き時の高さ 44.5) 年間消費電力量(kWh/年)77.1(エコ炊飯) 省エネ基準達成率(%)110(エコ炊飯) 炊飯容量0.09〜1.0L(5.5合)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
85550214 NW-BA10 64099808 NW-BB10 圧力IH炊飯ジャー 豪熱大火力 象印マホービン 圧力IH炊飯ジャー 豪熱大火力 象印マホービン 1台 52,980 税込58,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする