圧力IH炊飯ジャー 極め炊き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 85550239 品番 NW-BA18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

暮らしになじむ、スタイリッシュでコンパクトなデザイン。
大火力が生み出す、このうまさ。「豪熱大火力」
発熱効率を高めた「鉄器コート黒まる厚釜」
家族好みの食感に進化する!49通りの「わが家炊き」メニュー
しゃっきりからもちもちまで好みの食感に炊き分ける7通りの「炊き分け圧力」
お手入れ簡単「蒸気口セットなし」「フラットトップパネル」「フラットフレーム」「フラット庫内(サイドセンサー部は除く)」
食べやすく、おいしく炊ける「雑穀米炊き分け3コース」

ブラック(BA) 消費電力(W)1370(炊飯時) 本体質量(kg)約7.0 消費電力量(Wh)179(一回あたりの炊飯時)、22.4(一時間あたりの保温時) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30.5×36.5×24.5(ふた開き時の高さ 50) 年間消費電力量(kWh/年)119.9(エコ炊飯) 省エネ基準達成率(%)112(エコ炊飯) 炊飯容量0.18〜1.8L(1升)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする